Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Auto-transformateur 400/230V 400VAC 40-160A - 15994121

CopieCopie
Socomec - Auto-transformateur 400/230V 400VAC 40-160A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de phases - 2

  • tension primaire 1 - 400...400 V

  • tension primaire 2 - 230...230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596031998111

Réf. Sonepar

00782199811

Réf. Fournisseur

15994121

Marque

Socomec

nombre de phases:

2

tension primaire 1:

400...400 V

tension primaire 2:

230...230 V

Auto-transformateur 400/230V 400VAC 40-160A

Les Atouts de l'article:

Le transformateur automatique vous permet de créer un neutre dans un réseau triphasé.

Quelques mots du fabricant :

Fournit le 230 VAC requis pour alimenter les produits ATyS

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec