Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Axe pour poignée extérieure 320mm 15x15 - 27993018

CopieCopie
Socomec - Axe pour poignée extérieure 320mm 15x15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 320 mm

  • hauteur de section transversale - 15 mm

  • largeur de section transversale - 15 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596031138555

Réf. Sonepar

00782113855

Réf. Fournisseur

27993018

Marque

Socomec

longueur:

320 mm

hauteur de section transversale:

15 mm

largeur de section transversale:

15 mm

Axe pour poignée extérieure 320mm 15x15

Les Atouts de l'article:

Accessoires pour commande extérieure.

Quelques mots du fabricant :

Un large ensemble d'accessoires pour adapter la poignée à l'application du client

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec