Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Barre de mise à la terre longueur 120mm avec 12 trous - 54140120

CopieCopie
Socomec - Barre de mise à la terre longueur 120mm avec 12 trous

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • longueur - 120 mm

  • largeur - 13 mm

  • hauteur - 6 mm

  • flexible - Non

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596031347414

Réf. Sonepar

00782134741

Réf. Fournisseur

54140120

Marque

Socomec

modèle:

autre

longueur:

120 mm

largeur:

13 mm

hauteur:

6 mm

flexible:

Non

traitement de la surface:

non traité

Barre de mise à la terre longueur 120mm avec 12 trous

Les Atouts de l'article:

Système de répartition

Quelques mots du fabricant :

Tous les composants pour faciliter l’utilisation de votre matériel électrique

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec