Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Barrette cylindrique neutre 14x51 50A max - 60290000

CopieCopie
Socomec - Barrette cylindrique neutre 14x51 50A max

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 50 A

  • taille (DIN) - autre

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596031377695

Réf. Sonepar

00782137769

Réf. Fournisseur

60290000

Marque

Socomec

calibre/courant nominal assigné (In):

50 A

taille (DIN):

autre

Barrette cylindrique neutre 14x51 50A max

Les Atouts de l'article:

Pièce conductrice qui équipe le pôle neutre des sectionneurs-fusibles cylindriques.

Quelques mots du fabricant :

Un large éventail d'accessoires pour votre application de sectionneur fusible

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec