Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Barrette de neutre - Taille 0 160A - 64210000

CopieCopie
Socomec - Barrette de neutre - Taille 0 160A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 160 A

  • taille (DIN) - NH0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596031381487

Réf. Sonepar

00782138148

Réf. Fournisseur

64210000

Marque

Socomec

calibre/courant nominal assigné (In):

160 A

taille (DIN):

NH0

Barrette de neutre - Taille 0 160A

Les Atouts de l'article:

Pièce conductrice à utiliser pour équiper le pôle neutre des socles fusibles à couteaux ou des interrupteurs-sectionneurs fusibles.

Quelques mots du fabricant :

Un large éventail d'accessoires pour votre application de sectionneur fusible

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec