Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Barrette de neutre - Taille 1 250A - 64210001

CopieCopie
Socomec - Barrette de neutre - Taille 1 250A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 250 A

  • taille (DIN) - NH1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596031381494

Réf. Sonepar

00782138149

Réf. Fournisseur

64210001

Marque

Socomec

calibre/courant nominal assigné (In):

250 A

taille (DIN):

NH1

Barrette de neutre - Taille 1 250A

Les Atouts de l'article:

Pièce conductrice à utiliser pour équiper le pôle neutre des socles fusibles à couteaux ou des interrupteurs-sectionneurs fusibles.

Quelques mots du fabricant :

Un large éventail d'accessoires pour votre application de sectionneur fusible

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec