Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Socomec - Câble de raccordement Diris Digiware RJ12 0,2m x3 - 48290581

CopieCopie
Socomec - Câble de raccordement Diris Digiware RJ12 0,2m x3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - 5

  • type de câble - U/UTP

  • longueur - 0.2 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ12 6(6)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ12 6(6)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596032776657

Réf. Sonepar

00782277665

Réf. Fournisseur

48290581

Marque

Socomec

catégorie:

5

type de câble:

U/UTP

longueur:

0.2 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ12 6(6)

type de connecteur raccordement 2:

RJ12 6(6)

couleur de gaine:

gris

douille de protection contre le ployage:

sans

protection du levier d'arrêt:

Non

finition ignifugée:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Oui

construction de câbles:

autre

dimension AWG:

26

brochage:

1:1

valeur NVP:

70 %

pays de fabrication:

THAILANDE

Câble de raccordement Diris Digiware RJ12 0,2m x3

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec