Socomec - Câble de raccordement Diris Digiware RJ12 2m x3 - 48290584

CopieCopie
Socomec - Câble de raccordement Diris Digiware RJ12 2m x3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - 5

  • type de câble - U/UTP

  • longueur - 2 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ12 6(6)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ12 6(6)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596032776633

Réf. Sonepar

00782277663

Réf. Fournisseur

48290584

Marque

Socomec

catégorie:

5

type de câble:

U/UTP

longueur:

2 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ12 6(6)

type de connecteur raccordement 2:

RJ12 6(6)

couleur de gaine:

gris

douille de protection contre le ployage:

sans

protection du levier d'arrêt:

Non

finition ignifugée:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Oui

construction de câbles:

autre

dimension AWG:

26

brochage:

1:1

valeur NVP:

70 %

pays de fabrication:

THAILANDE

Câble de raccordement Diris Digiware RJ12 2m x3

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec