Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Câble de raccordement Diris Digiware RJ12 2m x4 - 48290589

CopieCopie
Socomec - Câble de raccordement Diris Digiware RJ12 2m x4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - 5

  • type de câble - U/UTP

  • longueur - 2 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ12 6(6)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ12 6(6)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596032776695

Réf. Sonepar

00782277669

Réf. Fournisseur

48290589

Marque

Socomec

catégorie:

5

type de câble:

U/UTP

longueur:

2 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ12 6(6)

type de connecteur raccordement 2:

RJ12 6(6)

couleur de gaine:

gris

douille de protection contre le ployage:

sans

protection du levier d'arrêt:

Non

finition ignifugée:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Oui

construction de câbles:

autre

dimension AWG:

26

brochage:

1:1

valeur NVP:

70 %

Câble de raccordement Diris Digiware RJ12 2m x4

Les Atouts de l'article:

Les connexions RJ12 permettent un raccordement très rapide des modules ainsi que la configuration automatique des capteurs de courant connectés :
- adresse de communication,
- type de charge,
- type et rapport du capteur,
- calibrage automatique et vérification du sens du courant.
Ainsi, les erreurs de câblage sont évitées et la mise en oeuvre est simplifiée.

Quelques mots du fabricant :

Les câbles RJ12 offrent une connexion rapide et fiable entre les capteurs de courant et les centrales de mesure.

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec