Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Câble RJ12-MOLEX pour capteurs de courant DC 0,3m x3 - 48290782

CopieCopie
Socomec - Câble RJ12-MOLEX pour capteurs de courant DC 0,3m x3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - 5

  • type de câble - U/UTP

  • longueur - 0.3 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ12 6(6)

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596033006999

Réf. Sonepar

00782300699

Réf. Fournisseur

48290782

Marque

Socomec

catégorie:

5

type de câble:

U/UTP

longueur:

0.3 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ12 6(6)

type de connecteur raccordement 2:

autre

couleur de gaine:

gris

douille de protection contre le ployage:

sans

protection du levier d'arrêt:

Non

finition ignifugée:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Oui

construction de câbles:

2x2

dimension AWG:

26

brochage:

1:1

valeur NVP:

70 %

Câble RJ12-MOLEX pour capteurs de courant DC 0,3m x3

Les Atouts de l'article:

Les câbles Molex RJ12 Socomec servent à raccorder les capteurs de courant DC aux modules de mesure de courant DC DIRIS Digiware Idc. Comme ils transportent également l’alimentation électrique entre le module Idc et les capteurs de courant DC, aucune
alimentation électrique supplémentaire n’est nécessaire.
Les câbles Molex RJ12 sont disponibles en plusieurs longueurs jusqu’à 5 mètres.

Quelques mots du fabricant :

Connexion rapide et fiable des capteurs DC aux modules DIRIS Digiware Idc

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec