Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Câble RJ45 3m pour interface déportée D10 ou D20 - 15992009

CopieCopie
Socomec - Câble RJ45 3m pour interface déportée D10 ou D20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - 5E

  • type de câble - U/UTP

  • longueur - 3 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596031784592

Réf. Sonepar

00782178459

Réf. Fournisseur

15992009

Marque

Socomec

catégorie:

5E

type de câble:

U/UTP

longueur:

3 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

gris

douille de protection contre le ployage:

sans

protection du levier d'arrêt:

Oui

couleur de la douille de protection contre le ployage:

blanc

finition ignifugée:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

construction de câbles:

2x4

dimension AWG:

26

brochage:

1:1

valeur NVP:

70 %

sans halogène selon IEC 60754-1:

Non

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

sans halogène selon IEC 60754-3:

Non

Câble RJ45 3m pour interface déportée D10 ou D20

Les Atouts de l'article:

Permet la liaison entre une interface déportée (type D10 ou D20) et un produit de contrôle (type ATyS g ou p).

Quelques mots du fabricant :

Le câble RJ45 permet de relier rapidement et facilement

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec