Socomec - Câble RJ45 pour bus Digiware longueur 0,20m - 48290188

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - 5
type de câble - U/UTP
longueur - 0.2 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3596032838089
Réf. Sonepar
00782283808
Réf. Fournisseur
48290188
Marque
Socomec
catégorie:
5
type de câble:
U/UTP
longueur:
0.2 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
jaune
douille de protection contre le ployage:
sans
protection du levier d'arrêt:
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage:
autre
finition ignifugée:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Oui
construction de câbles:
2x4
dimension AWG:
24
brochage:
1:1
valeur NVP:
70 %
Les Atouts de l'article:
Les connexions RJ45 permettent un raccordement très rapide des modules ainsi que la configuration automatique des capteurs de courant connectés :
- adresse de communication,
- type de charge,
- type et rapport du capteur,
- calibrage automatique et vérification du sens du courant.
Ainsi, les erreurs de câblage sont évitées et la mise en oeuvre est simplifiée.
Quelques mots du fabricant :
Le câble RJ45 permet de relier rapidement et facilement les modules Digiware entre eux
Un produit Socomec
Découvrez toute la gamme Socomec


