Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Câble RJ9 pour afficheur DIRIS D-30 Longueur 1,5m - 48290280

CopieCopie
Socomec - Câble RJ9 pour afficheur DIRIS D-30 Longueur 1,5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - 5

  • type de câble - U/UTP

  • longueur - 1.5 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ9 4(2)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ9 4(2)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596032776787

Réf. Sonepar

00782277678

Réf. Fournisseur

48290280

Marque

Socomec

catégorie:

5

type de câble:

U/UTP

longueur:

1.5 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ9 4(2)

type de connecteur raccordement 2:

RJ9 4(2)

couleur de gaine:

gris

douille de protection contre le ployage:

sans

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

autre

finition ignifugée:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Oui

construction de câbles:

2x2

dimension AWG:

26

brochage:

1:1

valeur NVP:

70 %

Câble RJ9 pour afficheur DIRIS D-30 Longueur 1,5m

Les Atouts de l'article:

Les câbles RJ9 Socomec relient le DIRIS B ou le DIRIS Digiware I-4x à l’écran déporté DIRIS D-30 pour la visualisation des mesures.
Comme le câble RJ9 transporte également l’alimentation électrique à l’écran DIRIS D-30, aucune alimentation supplémentaire n’est nécessaire.

Quelques mots du fabricant :

Connexion sûre et facile d'un écran externe

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec