Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Câble RJ9 pour afficheur DIRIS D-30 - Longueur 3m - 48290281

CopieCopie
Socomec - Câble RJ9 pour afficheur DIRIS D-30 - Longueur 3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de câble - U/UTP

  • longueur - 3 m

  • dimension AWG - 26

  • valeur NVP - 70 %

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596032776794

Réf. Sonepar

00782277679

Réf. Fournisseur

48290281

Marque

Socomec

type de câble:

U/UTP

longueur:

3 m

dimension AWG:

26

valeur NVP:

70 %

Câble RJ9 pour afficheur DIRIS D-30 - Longueur 3m

Les Atouts de l'article:

Les câbles RJ9 Socomec relient le DIRIS B ou le DIRIS Digiware I-4x à l’écran déporté DIRIS D-30 pour la visualisation des mesures.
Comme le câble RJ9 transporte également l’alimentation électrique à l’écran DIRIS D-30, aucune alimentation supplémentaire n’est nécessaire.

Quelques mots du fabricant :

Connexion sûre et facile d'un écran externe

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec