Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Capot de protection pour encastrement écran ISOM D95 - 47990003

CopieCopie
Socomec - Capot de protection pour encastrement écran ISOM D95

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - kit de montage encastré

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596032838782

Réf. Sonepar

00782283878

Réf. Fournisseur

47990003

Marque

Socomec

type d'accessoire/pièce détachée:

kit de montage encastré

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Capot de protection pour encastrement écran ISOM D95

Les Atouts de l'article:

Ils permettent le montage des appareils ISOM modulaire boîtier modulaire de 99 mm ou 108 mm de longueur en face avant d'armoire.
Certains kits permettent également d'adapter des appareils encastrés ISOM dans une découpe existante et non compatible avec l'appareil de base (retrofit).

Quelques mots du fabricant :

Un ensemble d'accessoires pour adapter l'appareil à l'application

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec