Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Capteur Bluetooth contact magnétique - 48290801

CopieCopie
Socomec - Capteur Bluetooth contact magnétique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596033139956

Réf. Sonepar

00782313995

Réf. Fournisseur

48290801

Marque

Socomec

Capteurs environnementaux Bluetooth pour le système DIRIS Digiware B-MAG Alimentation 3 VDC, 2.4 GHz-Bluetooth Low Energy 4.0/4.2, ces capteurs communiquent avec les passerelles DIRIS Digiware M et les afficheurs DIRIS / ISOM Digiware D

Les Atouts de l'article:

Le B-TRH et le B-MAG sont des capteurs qui communiquent avec les passerelles DIRIS Digiware M et les afficheurs DIRIS / ISOM Digiware D en Bluetooth.
Le capteur B-TRH permet d’intégrer des données de température et humidité à votre système de mesure Digiware. Ainsi, lorsqu'il s'agit de mettre votre efficacité énergétique en conformité avec la norme ISO 50001, il est désormais possible de corréler la
consommation d'énergie avec l’évolution des facteurs externes. Le capteur peut également être utilisé pour anticiper les opérations de maintenance, en émettant une alerte en cas de surchauffe de l'armoire électrique ou en cas de fuite, par exemple.
Le capteur B-MAG est capable de détecter une perte de contact magnétique et émet une alerte lorsqu'une porte d'armoire électrique ou de local technique est ouverte.

Quelques mots du fabricant :

Maximiser sans effort votre performance énergétique et votre maintenance préventive

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec