Socomec - Capteur de courant fermé te-45 45mm 160-630A - 48290504

CopieCopie
Socomec - Capteur de courant fermé te-45 45mm 160-630A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - transformateur de mesure de courant traversant

  • courant assigné primaire In - 630 A

  • courant assigné secondaire - 0.1 A

  • classe de précision - 0.2S

  • hauteur de l'ouverture - 31...31 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596032776503

Réf. Sonepar

00782277650

Réf. Fournisseur

48290504

Marque

Socomec

modèle:

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In:

630 A

courant assigné secondaire:

0.1 A

classe de précision:

0.2S

hauteur de l'ouverture:

31...31 mm

diamètre d'ouverture:

31 mm

puissance apparente nominale secondaire:

0.1 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 10

étalonné:

Oui

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

largeur de l'ouverture:

31...31 mm

fixation par encliquetage:

Oui

avec barre en cuivre:

Oui

raccord secondaire:

fiche

nombre d'entrées primaires:

1

pays de fabrication:

FRANCE

Capteur de courant à noyau fermé TE-45 primaire 630A/secondaire RJ12A classe 0,5, ces capteurs mesurent les courants de charge d'un système électrique et envoient les données à des compteurs et des instruments de mesure.

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec