Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Capteur de courant flexible RGW-40 40MM - 194S0004

CopieCopie
Socomec - Capteur de courant flexible RGW-40 40MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596033231049

Réf. Sonepar

00782323104

Réf. Fournisseur

194S0004

Marque

Socomec

Capteurs de courant flexibles ROGOWSKI 40mm pour intégrateur RAC-1A classe 0.5, gamme de courant 100-5000, ces RGW mesurent les courants de charge et sont particulièrement adaptés aux installations existantes.

Les Atouts de l'article:

Les capteurs de courants flexibles RGW* mesurent les courants de charges et sont particulièrement adaptés à des installations existantes. Les capteurs RGW disposent d’une gamme de mesure élargie allant jusqu’à 5000 A ainsi que de 6 diamètres d’ouverture
pour avoir une solution de mesure la plus adaptée au besoin. Il est possible de transmettre le signal de mesure aux compteurs et aux centrales de mesure disposant d’entrée(s) 1 A.
*compatible uniquement avec l’ajout de l’intégrateur RAC-1A

Quelques mots du fabricant :

Les capteurs de courant Rogowski les plus compatibles qui soient

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec