Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Capteur de courant ouvrant iTR-21 21mm 63-250A - 48290657

CopieCopie
Socomec - Capteur de courant ouvrant iTR-21 21mm 63-250A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - transformateur de courant pour traversée

  • courant assigné primaire In - 250 A

  • courant assigné secondaire - 0.1 A

  • classe de précision - 0.2S

  • hauteur de l'ouverture - 21...21 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596033020094

Réf. Sonepar

00782302009

Réf. Fournisseur

48290657

Marque

Socomec

modèle:

transformateur de courant pour traversée

courant assigné primaire In:

250 A

courant assigné secondaire:

0.1 A

classe de précision:

0.2S

hauteur de l'ouverture:

21...21 mm

diamètre d'ouverture:

21 mm

puissance apparente nominale secondaire:

0.1 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 10

étalonné:

Oui

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

largeur de l'ouverture:

21...21 mm

fixation par encliquetage:

Oui

avec barre en cuivre:

Oui

raccord secondaire:

fiche

nombre d'entrées primaires:

1

Capteurs de courant AC split-core iTR-21 primaire 250A/secondaire RJ12A classe 0.5, utilisés avec les appareils DIRIS Digiware, DIRIS A-40, DIRIS B, ils permettent d'effectuer des mesures avec une précision garantie.

Les Atouts de l'article:

Les capteurs de courant ouvrants de la gamme iTR permettent de mesurer le courant d’une installation électrique. Associés à une centrale de mesure de la gamme DIRIS Digiware, DIRIS A-40, DIRIS B-10 ou B-30, ils permettent une mesure précise de 25 à 600
A et donnent accès à une classe de précision globale. La connectique RJ12 facilite les raccordements et l’intelligence embarquée évite les erreurs de configuration.
Les capteurs de la gamme iTR révolutionnent le monde de la mesure en donnant accès aux technologies de surveillance d’appareillages VirtualMonitor et de configuration automatique Autocorrect.

Quelques mots du fabricant :

Les capteurs de courant les plus intelligents pour la rénovation des installations

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec