Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Capteur RDC-DD avec sortie PWM - 18CCP014

CopieCopie
Socomec - Capteur RDC-DD avec sortie PWM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre d'ouverture - 13.5 mm

  • consommation d'énergie - 0.6 W

  • étalonné - Oui

  • avec protection contre les contacts accidentels - Non

  • avec barre en cuivre - Non

Conditionnement

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596033407567

Réf. Sonepar

00782340756

Réf. Fournisseur

18CCP014

Marque

Socomec

diamètre d'ouverture:

13.5 mm

consommation d'énergie:

0.6 W

étalonné:

Oui

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

fiche

Tore RDC-DD de type traversant avec sortie PWM pour les alertes de fuite en temps réel. IEC 62955, Chargeurs de VE en courant alternatif

Les Atouts de l'article:

Conformément à la norme IEC 62955, les capteurs RDC-DD (Residual Direct Current Detecting Device, dispositif de détection de courant continu résiduel) sont conçus pour détecter les courants résiduels dans les chargeurs AC de mode 3. Ils permettent une
détection précise des courants de fuite, garantissant ainsi la sécurité des équipements et des personnes. Ces capteurs sont compatibles avec les dispositifs de protection et permettent une surveillance efficace des courants de fuite afin de prévenir
tout risque électrique.

Quelques mots du fabricant :

Très compact pour les applications exigeantes

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec