Socomec - Capteur TF-40 100-400A - 48290573

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In - 400 A
courant assigné secondaire - 0.1 A
classe de précision - 0.2S
hauteur de l'ouverture - 40...40 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3596033018688
Réf. Sonepar
00782301868
Réf. Fournisseur
48290573
Marque
Socomec
modèle:
transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In:
400 A
courant assigné secondaire:
0.1 A
classe de précision:
0.2S
hauteur de l'ouverture:
40...40 mm
diamètre d'ouverture:
40 mm
puissance apparente nominale secondaire:
0.1 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 10
étalonné:
Oui
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
largeur de l'ouverture:
40...40 mm
fixation par encliquetage:
Oui
avec barre en cuivre:
Oui
raccord secondaire:
fiche
nombre d'entrées primaires:
1
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Socomec
Découvrez toute la gamme Socomec


