Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Capteur TF-600 1600-6000A - 48290578

CopieCopie
Socomec - Capteur TF-600 1600-6000A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - transformateur de courant pour traversée

  • courant assigné primaire In - 6000 A

  • courant assigné secondaire - 0.1 A

  • classe de précision - 0.2S

  • hauteur de l'ouverture - 600...600 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596033018732

Réf. Sonepar

00782301873

Réf. Fournisseur

48290578

Marque

Socomec

modèle:

transformateur de courant pour traversée

courant assigné primaire In:

6000 A

courant assigné secondaire:

0.1 A

classe de précision:

0.2S

hauteur de l'ouverture:

600...600 mm

diamètre d'ouverture:

600 mm

puissance apparente nominale secondaire:

0.1 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 10

étalonné:

Oui

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

largeur de l'ouverture:

600...600 mm

fixation par encliquetage:

Oui

avec barre en cuivre:

Oui

raccord secondaire:

fiche

nombre d'entrées primaires:

1

Capteurs de courant flexibles TF-600 primaire 6000A/secondaire RJ12A classe 0.5, ces capteurs mesurent les courants de charge d'un système électrique et envoient les données à des compteurs et des instruments de mesure.

Les Atouts de l'article:

Les capteurs de courants flexibles TF mesurent les courants de charge d’une installation électrique et transmettent l’information aux compteurs et centrales de mesure via une sortie plug and play RJ12. Disposant d’une plage de mesure élargie, les
capteurs de courant TF couvrent toute la gamme de courant de 150 à 6000 A grâce à 7 références. Les capteurs de courant flexibles TF sont associables aux DIRIS Digiware, DIRIS A-40 DIRIS B, ou ISOM Digiware F-60 via une connexion rapide RJ12.

Quelques mots du fabricant :

Les capteurs de courant à bobine de Rogowski les plus intelligents et les plus fiables qui soient

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec