Socomec - Capteur TF-80 150-600A - 48290574

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In - 600 A
courant assigné secondaire - 0.1 A
classe de précision - 0.2S
hauteur de l'ouverture - 80...80 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3596033018695
Réf. Sonepar
00782301869
Réf. Fournisseur
48290574
Marque
Socomec
modèle:
transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In:
600 A
courant assigné secondaire:
0.1 A
classe de précision:
0.2S
hauteur de l'ouverture:
80...80 mm
diamètre d'ouverture:
80 mm
puissance apparente nominale secondaire:
0.1 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 10
étalonné:
Oui
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
largeur de l'ouverture:
80...80 mm
fixation par encliquetage:
Oui
avec barre en cuivre:
Oui
raccord secondaire:
fiche
nombre d'entrées primaires:
1
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Les capteurs de courants flexibles TF mesurent les courants de charge d’une installation électrique et transmettent l’information aux compteurs et centrales de mesure via une sortie plug and play RJ12. Disposant d’une plage de mesure élargie, les
capteurs de courant TF couvrent toute la gamme de courant de 150 à 6000 A grâce à 7 références. Les capteurs de courant flexibles TF sont associables aux DIRIS Digiware, DIRIS A-40 DIRIS B, ou ISOM Digiware F-60 via une connexion rapide RJ12.
Quelques mots du fabricant :
Les capteurs de courant à bobine de Rogowski les plus intelligents et les plus fiables qui soient
Un produit Socomec
Découvrez toute la gamme Socomec


