Socomec - Capteur tr-10 10mm 25-63A - 48290555

CopieCopie
Socomec - Capteur tr-10 10mm 25-63A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - transformateur de courant pour traversée

  • courant assigné primaire In - 63 A

  • courant assigné secondaire - 0.1 A

  • classe de précision - 0.5

  • hauteur de l'ouverture - 10...10 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596033018336

Réf. Sonepar

00782301833

Réf. Fournisseur

48290555

Marque

Socomec

modèle:

transformateur de courant pour traversée

courant assigné primaire In:

63 A

courant assigné secondaire:

0.1 A

classe de précision:

0.5

hauteur de l'ouverture:

10...10 mm

diamètre d'ouverture:

10 mm

puissance apparente nominale secondaire:

0.1 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 10

étalonné:

Oui

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

largeur de l'ouverture:

10...10 mm

fixation par encliquetage:

Oui

avec barre en cuivre:

Oui

raccord secondaire:

fiche

nombre d'entrées primaires:

1

pays de fabrication:

FRANCE

Split-core AC current sensors TR-10 class 1 used with DIRIS Digiware, DIRIS A-40, DIRIS B device, they make it possible to perform measurements with guaranteed accuracy

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec