Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Capteur tr-21 21mm 63-250A - 48290557

CopieCopie
Socomec - Capteur tr-21 21mm 63-250A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - transformateur de courant pour traversée

  • courant assigné primaire In - 250 A

  • courant assigné secondaire - 0.1 A

  • classe de précision - 0.5

  • hauteur de l'ouverture - 21...21 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596033018350

Réf. Sonepar

00782301835

Réf. Fournisseur

48290557

Marque

Socomec

modèle:

transformateur de courant pour traversée

courant assigné primaire In:

250 A

courant assigné secondaire:

0.1 A

classe de précision:

0.5

hauteur de l'ouverture:

21...21 mm

diamètre d'ouverture:

21 mm

puissance apparente nominale secondaire:

0.1 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 10

étalonné:

Oui

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

largeur de l'ouverture:

21...21 mm

fixation par encliquetage:

Oui

avec barre en cuivre:

Oui

raccord secondaire:

fiche

nombre d'entrées primaires:

1

Split-core AC current sensors TR-21 class 1 used with DIRIS Digiware, DIRIS A-40, DIRIS B device, they make it possible to perform measurements with guaranteed accuracy

Les Atouts de l'article:

Les capteurs de courant ouvrants de la gamme TR permettent de mesurer le courant d’une installation électrique. Associés à une centrale de mesure de la gamme DIRIS Digiware, DIRIS A-40, DIRIS B-10 ou B-30, ils permettent une mesure précise de 25 à 600 A
et donnent accès à une classe de précision globale. La connectique RJ12 facilite les raccordements et l’intelligence embarquée évite les erreurs de configuration.

Quelques mots du fabricant :

Les capteurs de courant les plus intelligents pour la rénovation des installations

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec