Socomec - Capteurs de courant DC 1500A fermés - 48290709

CopieCopie
Socomec - Capteurs de courant DC 1500A fermés

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - transformateur de mesure de courant traversant

  • courant assigné primaire In - 1500 A

  • classe de précision - 1

  • hauteur de l'ouverture - 21...21 mm

  • étalonné - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596033011665

Réf. Sonepar

00782301166

Réf. Fournisseur

48290709

Marque

Socomec

modèle:

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In:

1500 A

classe de précision:

1

hauteur de l'ouverture:

21...21 mm

étalonné:

Oui

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

largeur de l'ouverture:

64...64 mm

fixation par encliquetage:

Oui

avec barre en cuivre:

Oui

raccord secondaire:

fiche

nombre d'entrées primaires:

1

pays de fabrication:

CHINE

Capteurs de courant continu à noyau fermé associés au DIRIS Digiware DC 1500A (hauteur d'axe 2) de diamètre 21x64 mesurent les courants de charge d'une installation électrique et transmettent l'information aux modules de mesure ldc.

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec