Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Capteurs de courant DC 400A ouvrants - 48290754

CopieCopie
Socomec - Capteurs de courant DC 400A ouvrants

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - transformateur de courant pour traversée

  • courant assigné primaire In - 400 A

  • classe de précision - 1

  • diamètre d'ouverture - 21 mm

  • étalonné - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596033011740

Réf. Sonepar

00782301174

Réf. Fournisseur

48290754

Marque

Socomec

modèle:

transformateur de courant pour traversée

courant assigné primaire In:

400 A

classe de précision:

1

diamètre d'ouverture:

21 mm

étalonné:

Oui

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

fixation par encliquetage:

Oui

avec barre en cuivre:

Oui

raccord secondaire:

fiche

nombre d'entrées primaires:

1

Capteurs de courant continu associés aux capteurs DIRIS Digiware DC 400A Split-core (frame size 1) 21 diamètre mesurent les courants de charge d'une installation électrique et transmettent l'information aux modules de mesure ldc.

Les Atouts de l'article:

Les capteurs de courants DC mesurent les courants de charge d'une installation électrique en courant continu et transmettent l'information aux modules de mesure Idc via une connexion de type RJ12 côté module et Molex côté capteur.
La gamme se compose de capteurs ouvrants de 50 à 2000 A aux tailles variées permettant une utilisation pour des installations neuves ou existantes.
Jusqu’à 3 capteurs DC distincts peuvent être connectés au même module DIRIS Digiware Idc.

Quelques mots du fabricant :

Capteurs de courant DC ouvrants plug &play pour DIRIS Digiware DC pour applications existantes

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec