Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Capteurs de courant DC 50A fermés - 48290700

CopieCopie
Socomec - Capteurs de courant DC 50A fermés

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - transformateur de mesure de courant traversant

  • courant assigné primaire In - 50 A

  • classe de précision - 1

  • hauteur de l'ouverture - 10.4...10.4 mm

  • étalonné - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596033011573

Réf. Sonepar

00782301157

Réf. Fournisseur

48290700

Marque

Socomec

modèle:

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In:

50 A

classe de précision:

1

hauteur de l'ouverture:

10.4...10.4 mm

étalonné:

Oui

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

largeur de l'ouverture:

10.4...10.4 mm

fixation par encliquetage:

Oui

avec barre en cuivre:

Oui

raccord secondaire:

fiche

nombre d'entrées primaires:

1

Capteurs de courant continu à noyau fermé associés au DIRIS Digiware DC 50A (hauteur d'axe 1) de diamètre 10x20 mesurent les courants de charge d'une installation électrique et transmettent l'information aux modules de mesure ldc.

Les Atouts de l'article:

Les capteurs de courants DC mesurent les courants de charge d'une installation électrique en courant continu et transmettent l'information aux modules de mesure Idc via une connexion de type RJ12 côté module et Molex côté capteur.
La gamme se compose de capteurs fermés de 50 à 5000 A aux tailles variées permettant une utilisation pour des installations neuves ou existantes.
Jusqu’à 3 capteurs DC distincts peuvent être connectés au même module DIRIS Digiware Idc.

Quelques mots du fabricant :

Capteurs de courant DC plug & play pour DIRIS Digiware DC

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec