Socomec - Centrale de mesure DIRIS A-40 Ethernet - passerelle RS485 MODBUS - 3E/2S - 48250501

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
ampèremètre - Oui
voltmètre - Oui
appareil de mesure de la puissance effective - Oui
classe de précision puissance active selon IEC 62053-22 - 0.2S
varmètre - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3596033009136
Réf. Sonepar
00782300913
Réf. Fournisseur
48250501
Marque
Socomec
ampèremètre:
Oui
voltmètre:
Oui
appareil de mesure de la puissance effective:
Oui
classe de précision puissance active selon IEC 62053-22:
0.2S
varmètre:
Oui
compte-tours:
Non
fréquencemètre:
Oui
compteur d'impulsions:
Oui
fréquence d'échantillonnage:
10 Hz
nombre d'entrées de mesure de tension:
5
nombre d'entrées de mesure du courant:
3
type de tension d’alimentation:
AC/DC
tension d'alimentation DC:
120...120 V
plage de mesure de la fréquence:
45...65 Hz
écran:
LCD
écran déporté:
Non
nombre d’entrées analogiques:
0
nombre de sorties analogiques:
2
nombre d’entrées numériques:
3
pays de fabrication:
FRANCE
raccordements Ethernet:
1
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
webserveur avec protocole de transfert HTTPS:
Oui
largeur:
98 mm
hauteur:
98 mm
profondeur:
85 mm
Les Atouts de l'article:
Le DIRIS A-40 est une centrale de mesure(PMD) au format 96 x 96 prévue pour un montage sur porte. Il est destiné à la mesure,la surveillance et la gestion de l’énergie électrique.
Le DIRIS A-40 fournit de nombreuses fonctions de mesure de tension, de courant, de puissance, d’énergie et de qualitmétrie.
Il permet l’analyse d’une charge monophasée ou triphasée.
Quelques mots du fabricant :
Gamme étendue pour le comptage et la surveillance monopoint
Un produit Socomec
Découvrez toute la gamme Socomec


