Socomec - Centrale de mesure multifonction DIRIS A-10 avec communication MODBUS RS485 - 48250401

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
ampèremètre - Oui
voltmètre - Oui
appareil de mesure de la puissance effective - Oui
classe de précision puissance active selon IEC 62053-22 - 0.2S
varmètre - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3596033014802
Réf. Sonepar
00782301480
Réf. Fournisseur
48250401
Marque
Socomec
ampèremètre:
Oui
voltmètre:
Oui
appareil de mesure de la puissance effective:
Oui
classe de précision puissance active selon IEC 62053-22:
0.2S
varmètre:
Oui
compte-tours:
Non
fréquencemètre:
Oui
compteur d'impulsions:
Oui
classe de précision puissance réactive selon IEC 62053-23:
autre
fréquence d'échantillonnage:
65 Hz
nombre d'entrées de mesure de tension:
3
nombre d'entrées de mesure du courant:
3
type de tension d’alimentation:
AC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
110...277 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
110...277 V
plage de mesure de la fréquence:
45...65 Hz
écran:
LCD
écran déporté:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Le DIRIS A-10 est un appareil de multimesure des grandeurs électriques pour les réseaux BT au format modulaire avec raccordement sur transformateurs de courant.
Il permet de visualiser tous les paramètres électriques et d’exploiter les fonctions de mesure, de comptage des énergies et de communication.
Quelques mots du fabricant :
Gamme étendue pour le comptage et la surveillance monopoint
Un produit Socomec
Découvrez toute la gamme Socomec


