Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Centrale de mesure multifonction DIRIS A-20 - 48250402

CopieCopie
Socomec - Centrale de mesure multifonction DIRIS A-20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • ampèremètre - Oui

  • voltmètre - Oui

  • appareil de mesure de la puissance effective - Oui

  • varmètre - Oui

  • compte-tours - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596033014819

Réf. Sonepar

00782301481

Réf. Fournisseur

48250402

Marque

Socomec

ampèremètre:

Oui

voltmètre:

Oui

appareil de mesure de la puissance effective:

Oui

varmètre:

Oui

compte-tours:

Non

fréquencemètre:

Oui

compteur d'impulsions:

Oui

classe de précision puissance réactive selon IEC 62053-23:

autre

fréquence d'échantillonnage:

65 Hz

nombre d'entrées de mesure de tension:

3

nombre d'entrées de mesure du courant:

3

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

110...400 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

110...400 V

tension d'alimentation DC:

120...289 V

plage de mesure de la fréquence:

45...65 Hz

écran:

LCD

écran déporté:

Non

Compteur de puissance multifonction DIRIS A-20 monté sur panneau avec protocoles Modbus (option) et ports RS485 (option), compteur de puissance pour installations électriques basse tension, compatible avec des TC secondaires de 1A ou 5A

Les Atouts de l'article:

Les DIRIS A-20 sont des centrales de mesure et de surveillance qui mettent à disposition de l'utilisateur toutes les mesures nécessaires pour mener à bien les projets d'efficacité énergétique et assurer la surveillance de la distribution électrique.
Toutes ces informations peuvent être exploitées et analysées à distance à l'aide des logiciels d'efficacité énergétique.

Quelques mots du fabricant :

Gamme étendue pour le comptage et la surveillance monopoint

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec