Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Centrale de mesure multifonction DIRIS A-40 MODBUS RS485 - 3E/2S - 48250500

CopieCopie
Socomec - Centrale de mesure multifonction DIRIS A-40 MODBUS RS485 - 3E/2S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • ampèremètre - Oui

  • voltmètre - Oui

  • appareil de mesure de la puissance effective - Oui

  • classe de précision puissance active selon IEC 62053-22 - 0.2S

  • varmètre - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596033009129

Réf. Sonepar

00782300912

Réf. Fournisseur

48250500

Marque

Socomec

ampèremètre:

Oui

voltmètre:

Oui

appareil de mesure de la puissance effective:

Oui

classe de précision puissance active selon IEC 62053-22:

0.2S

varmètre:

Oui

compte-tours:

Non

fréquencemètre:

Oui

compteur d'impulsions:

Oui

fréquence d'échantillonnage:

10 Hz

nombre d'entrées de mesure de tension:

5

nombre d'entrées de mesure du courant:

3

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation DC:

120...120 V

plage de mesure de la fréquence:

45...65 Hz

écran:

LCD

écran déporté:

Non

nombre d’entrées analogiques:

0

nombre de sorties analogiques:

0

nombre d’entrées numériques:

3

nombre de sorties numériques:

2

raccordements Ethernet:

1

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

webserveur avec protocole de transfert HTTPS:

Non

largeur:

98 mm

hauteur:

98 mm

profondeur:

85 mm

DIRIS A-40 3 entrées/2 sorties avec protocoles de communication Modbus / ports de communication RS485 Dispositif de surveillance de la puissance monté sur porte au format 96 x 96, analyse d'une charge monophasée ou triphasée

Les Atouts de l'article:

Le DIRIS A-40 est une centrale de mesure(PMD) au format 96 x 96 prévue pour un montage sur porte. Il est destiné à la mesure,la surveillance et la gestion de l’énergie électrique.
Le DIRIS A-40 fournit de nombreuses fonctions de mesure de tension, de courant, de puissance, d’énergie et de qualitmétrie.
Il permet l’analyse d’une charge monophasée ou triphasée.

Quelques mots du fabricant :

Gamme étendue pour le comptage et la surveillance monopoint

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec