Socomec - Centrale de mesure multifonction DIRIS A14 MID monté sur un rail DIN - 48250020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
ampèremètre - Oui
voltmètre - Oui
appareil de mesure de la puissance effective - Oui
classe de précision puissance active selon IEC 62053-22 - 0.2S
varmètre - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3596032787394
Réf. Sonepar
00782278739
Réf. Fournisseur
48250020
Marque
Socomec
ampèremètre:
Oui
voltmètre:
Oui
appareil de mesure de la puissance effective:
Oui
classe de précision puissance active selon IEC 62053-22:
0.2S
varmètre:
Oui
compte-tours:
Non
fréquencemètre:
Oui
compteur d'impulsions:
Non
classe de précision puissance réactive selon IEC 62053-23:
autre
fréquence d'échantillonnage:
60 Hz
nombre d'entrées de mesure de tension:
3
nombre d'entrées de mesure du courant:
3
type de tension d’alimentation:
AC
plage de mesure de la fréquence:
50...60 Hz
écran:
LCD
écran déporté:
Non
Les Atouts de l'article:
Le DIRIS A14 est un appareil de multimesure - MID des grandeurs électriques pour les réseaux BT.
Il permet de visualiser tous les paramètres électriques et d’exploiter les fonctions de mesure, de comptage des énergies et de
communication.
Quelques mots du fabricant :
Gamme étendue pour le comptage et la surveillance monopoint
Un produit Socomec
Découvrez toute la gamme Socomec


