Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Centrale de mesure multifonction DIRIS A14 MID montée sur porte - 48250021

CopieCopie
Socomec - Centrale de mesure multifonction DIRIS A14 MID montée sur porte

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • ampèremètre - Oui

  • voltmètre - Oui

  • appareil de mesure de la puissance effective - Oui

  • classe de précision puissance active selon IEC 62053-22 - 0.2S

  • varmètre - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596032884567

Réf. Sonepar

00782288456

Réf. Fournisseur

48250021

Marque

Socomec

ampèremètre:

Oui

voltmètre:

Oui

appareil de mesure de la puissance effective:

Oui

classe de précision puissance active selon IEC 62053-22:

0.2S

varmètre:

Oui

compte-tours:

Non

fréquencemètre:

Oui

compteur d'impulsions:

Non

classe de précision puissance réactive selon IEC 62053-23:

autre

fréquence d'échantillonnage:

60 Hz

nombre d'entrées de mesure de tension:

3

nombre d'entrées de mesure du courant:

3

type de tension d’alimentation:

AC

plage de mesure de la fréquence:

50...60 Hz

écran:

LCD

écran déporté:

Non

MID Power monitoring DIRIS A-14 MID monté sur porte avec protocoles de communication Modbus et ports de communication RS485, pour mesurer les valeurs électriques dans les réseaux basse tension.

Les Atouts de l'article:

Le DIRIS A14 est un appareil de multimesure - MID des grandeurs électriques pour les réseaux BT.
Il permet de visualiser tous les paramètres électriques et d’exploiter les fonctions de mesure, de comptage des énergies et de
communication.

Quelques mots du fabricant :

Gamme étendue pour le comptage et la surveillance monopoint

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec