Socomec - Centrale de mesure multifonction DIRIS B-10 - MODBUS RS485 - 230VAC - 48290010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
ampèremètre - Oui
voltmètre - Oui
appareil de mesure de la puissance effective - Oui
varmètre - Oui
compte-tours - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3596032985967
Réf. Sonepar
00782298596
Réf. Fournisseur
48290010
Marque
Socomec
ampèremètre:
Oui
voltmètre:
Oui
appareil de mesure de la puissance effective:
Oui
varmètre:
Oui
compte-tours:
Non
fréquencemètre:
Oui
compteur d'impulsions:
Non
fréquence d'échantillonnage:
10000 Hz
nombre d'entrées de mesure de tension:
4
nombre d'entrées de mesure du courant:
4
type de tension d’alimentation:
AC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
110...230 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
110...230 V
plage de mesure de la fréquence:
45...65 Hz
écran:
optionnel
écran déporté:
Oui
nombre d’entrées analogiques:
0
nombre de sorties analogiques:
0
nombre d’entrées numériques:
2
pays de fabrication:
FRANCE
raccordements Ethernet:
0
supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:
Non
supporte le protocole OPC UA PubSub:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
avec journal d'audit (audit log):
Non
avec signature firmware:
Oui
avec journal des événements de sécurité (security event log):
Non
avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC):
Non
webserveur avec protocole de transfert HTTPS:
Non
largeur:
54 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
65 mm
classe de protection (IP), face avant:
IP20
Un produit Socomec
Découvrez toute la gamme Socomec


