Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Centrale de mesure multifonction DIRIS B-30 - MODBUS RS485 - 230VAC - 48290000

CopieCopie
Socomec - Centrale de mesure multifonction DIRIS B-30 - MODBUS RS485 - 230VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • ampèremètre - Oui

  • voltmètre - Oui

  • appareil de mesure de la puissance effective - Oui

  • varmètre - Oui

  • compte-tours - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596032773083

Réf. Sonepar

00782277308

Réf. Fournisseur

48290000

Marque

Socomec

ampèremètre:

Oui

voltmètre:

Oui

appareil de mesure de la puissance effective:

Oui

varmètre:

Oui

compte-tours:

Non

fréquencemètre:

Oui

compteur d'impulsions:

Non

fréquence d'échantillonnage:

10000 Hz

nombre d'entrées de mesure de tension:

4

nombre d'entrées de mesure du courant:

4

type de tension d’alimentation:

AC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

110...230 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

110...230 V

plage de mesure de la fréquence:

45...65 Hz

écran:

optionnel

écran déporté:

Oui

nombre d’entrées analogiques:

0

nombre de sorties analogiques:

0

nombre d’entrées numériques:

2

nombre de sorties numériques:

0

raccordements Ethernet:

0

supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:

Non

supporte le protocole OPC UA PubSub:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

avec journal d'audit (audit log):

Non

avec signature firmware:

Oui

avec journal des événements de sécurité (security event log):

Non

avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC):

Non

webserveur avec protocole de transfert HTTPS:

Non

largeur:

54 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

65 mm

classe de protection (IP), face avant:

IP20

DIRIS B-30 with Modbus RTU communication protocols / RS485 communication ports the 4 RJ12 current inputs of the device allow it to manage several types and number of circuits

Les Atouts de l'article:

Le DIRIS B est une centrale de mesure au format modulaire communiquant en RS485. Ses 4 entrées courant indépendantes RJ12 permettent de gérer plusieurs types et nombre de départs : par exemple, 4 charges monophasées ou 1 charge triphasée + 1 charge
monophasée.
Le DIRIS B s'associe à des capteurs de courant (connexion RJ12) adaptés à tout type d'installation : capteur de courant fermé TE, ouvrant TR/iTR, flexible TF.

Quelques mots du fabricant :

Surveillez vos points de mesure distants

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec