Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Coffret de sécurité ATEX en tôle 3P 50A raccordement bas/bas - 3V413005

CopieCopie
Socomec - Coffret de sécurité ATEX en tôle 3P 50A raccordement bas/bas

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • type de construction de l'appareil - appareil complet installé dans un boîtier

  • courant permanent nominal (Iu) - 50 A

  • finition de l'élément d'actionnement - commande rotative déportée sur porte

  • finition interrupteur général - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596031786190

Réf. Sonepar

00782178619

Réf. Fournisseur

3V413005

Marque

Socomec

nombre de pôles:

3

type de construction de l'appareil:

appareil complet installé dans un boîtier

courant permanent nominal (Iu):

50 A

finition de l'élément d'actionnement:

commande rotative déportée sur porte

finition interrupteur général:

Non

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Oui

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Oui

finition de l'inverseur:

Non

nombre d'interrupteurs:

1

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

tension de fonctionnement normale:

400...690 V

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

déclencheur voltmétrique en option:

Non

verrouillable:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de protection (IP), face avant:

IP65

Coffret de sécurité ATEX en tôle 3P 50A raccordement bas/bas

Les Atouts de l'article:

Les coffrets ATEX équipés d’interrupteurs SOCOMEC assurent la coupure d’urgence, la coupure pour entretien mécanique et le sectionnement de sécurité à proximité de tout circuit terminal basse tension en zone à risque d’explosion.

Quelques mots du fabricant :

Coupure locale sûre et performante en atmosphère explosive

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec