Pont de l’Ascension : toute commande passée après le 12 mai 20h sera livrée le lundi 18 mai (hors agence) ou le vendredi 15 mai (en agence). IDF et dpt 45 : pas d'impact.

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Coffret de sécurité polyester 3P 80A raccordement libre commande latérale - 32653008

CopieCopie
Socomec - Coffret de sécurité polyester 3P 80A raccordement libre commande latérale

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • type de construction de l'appareil - appareil complet installé dans un boîtier

  • courant permanent nominal (Iu) - 80 A

  • couleur de l'élément d'actionnement - rouge

  • finition de l'élément d'actionnement - commande rotative déportée sur porte

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596031155873

Réf. Sonepar

00782115587

Réf. Fournisseur

32653008

Marque

Socomec

nombre de pôles:

3

type de construction de l'appareil:

appareil complet installé dans un boîtier

courant permanent nominal (Iu):

80 A

couleur de l'élément d'actionnement:

rouge

finition de l'élément d'actionnement:

commande rotative déportée sur porte

finition interrupteur général:

Non

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Oui

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Oui

finition de l'inverseur:

Non

nombre d'interrupteurs:

1

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

tension de fonctionnement normale:

400...690 V

courant permanent nominal, AC-23, 400 V:

40 A

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

80 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

80 kW

courant nominal de courte durée admissible Icw:

2.5 kA

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:

30 kW

puissance de commutation à 400 V:

30 kW

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

déclencheur voltmétrique en option:

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Oui

adapté à une fixation frontale centrale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Non

adapté à un montage intermédiaire:

Non

verrouillable:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par boulon

classe de protection (IP), face avant:

IP55

Coffret de sécurité polyester 3P 80A raccordement libre commande latérale

Les Atouts de l'article:

Les coffrets de sécurité équipés d’interrupteurs SOCOMEC assurent la coupure d’urgence, la coupure pour entretien mécanique, le sectionnement de sécurité et la consignation à proximité de tout circuit terminal basse tension.

Quelques mots du fabricant :

Coupure locale sûre et performante en environnement difficile
Socomec

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec