Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Coffret polycarbonate pour ATyS M - 13099006

CopieCopie
Socomec - Coffret polycarbonate pour ATyS M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 385 mm

  • hauteur - 385 mm

  • profondeur - 193 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596031854561

Réf. Sonepar

00782185456

Réf. Fournisseur

13099006

Marque

Socomec

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

largeur:

385 mm

hauteur:

385 mm

profondeur:

193 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP41

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

7035

indépendant:

Oui

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Oui

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Oui

nombre de portes:

0

nombre de serrures:

0

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Coffret polycarbonate pour ATyS M

Les Atouts de l'article:

Dédié à l’installation d’un ATyS M triphasé, il permet l’intégration aisée d’une solution d’inversion de sources compacte

Quelques mots du fabricant :

Un large ensemble d'accessoires pour adapter le produit à l'application

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec