Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Commutateur de voltmètre SV4 PL/L 4 positions - 192K0011

CopieCopie
Socomec - Commutateur de voltmètre SV4 PL/L 4 positions

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de positions de commutation - 4

  • finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante courte

  • source lumineuse fournie - Non

  • couleur du bouton - noir

  • fonction de commutation encliquetable - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596031087747

Réf. Sonepar

00782108774

Réf. Fournisseur

192K0011

Marque

Socomec

nombre de positions de commutation:

4

finition de l'élément d'actionnement:

poignée tournante courte

source lumineuse fournie:

Non

couleur du bouton:

noir

fonction de commutation encliquetable:

Oui

adapté à l'éclairage:

Non

diamètre de trou:

22.3 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

à rappel:

Non

indice de protection (IP):

IP44

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

chrome

Indicateurs et transducteurs Interrupteur voltmètre SV4 PL/L permettant la sélection de phase sur un circuit triphasé pour la mesure de la tension et du courant Mesure 4 phase à phase Fixation par vis

Les Atouts de l'article:

Les commutateurs de voltmètres assurent la commutation de phases d’un circuit triphasé pour mesure de tension ou de courant.
Ils sont présentés en deux boîtiers différents :
- à fixation par vis,
- à fixation centrale.

Quelques mots du fabricant :

Une gamme complète pour toutes les solutions de mesure

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec