Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Compteur d?énergie 1P MID, direct 80A double-tarif avec com. Ethernet MODBUS TCP - 48503048

CopieCopie
Socomec - Compteur d?énergie 1P MID, direct 80A double-tarif avec com. Ethernet MODBUS TCP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de pôle - monophasé

  • courant maximal (Imax) - 80 A

  • modèle - mesure directe

  • type de tarif - tarif double

  • type d'interface - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596032942434

Réf. Sonepar

00782294243

Réf. Fournisseur

48503048

Marque

Socomec

type de pôle:

monophasé

courant maximal (Imax):

80 A

modèle:

mesure directe

type de tarif:

tarif double

type d'interface:

autre

homologation:

Directive relative aux instruments de mesure

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

80 A

tension nominale (Un) N-L:

184...276 V

tension nominale (Un) L-L:

320...480 V

fréquence:

50...60 Hz

classe de précision:

B

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

adapté à:

achat/livraison

commande tarifaire:

externe

mesure de la courbe de charge:

Non

blocage de retour:

Non

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

électrique

taux d'impulsion:

10...10 Imp/kWh (kvarh)

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

4

signature EDL40:

Non

avec code de blocage:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Compteur d'énergie active modulaire COUNTIS E18, MID, Monophasé - direct 80A. Les compteurs ont une fonction de communication Ethernet native, intégrée dans l'écosystème SOCOMEC avec : Webview/écrans/passerelles/logiciel de configuration.

Les Atouts de l'article:

COUNTIS E est une gamme de compteurs d’énergie électriques modulaires offrant une vue d’ensemble de l’énergie consommée et produite, tout en affichant les informations de puissance et autres mesures directement sur l’écran LCD rétroéclairé.
Les compteurs COUNTIS E sont dotés d’une capacité de communication Ethernet et sont totalement intégrés dans l’écosystème de surveillance SOCOMEC, qui inclut Webview, les écrans, les passerelles et le logiciel de configuration.

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de compteurs intelligents, sur lesquels vous pouvez compter

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec