Socomec - Compteur d?énergie 3P, fixation sur porte, via CT 5A avec comm. MODBUS RS485 - 48503011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax) - 7200 A
modèle - transformateur de mesure
type de tarif - multitarif
type d'interface - modbus
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3596031946976
Réf. Sonepar
00782194697
Réf. Fournisseur
48503011
Marque
Socomec
type de pôle:
trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax):
7200 A
modèle:
transformateur de mesure
type de tarif:
multitarif
type d'interface:
modbus
homologation:
national
type de compteur:
électronique
courant nominal (In):
6000 A
tension nominale (Un) L-L:
86...520 V
fréquence:
45...65 Hz
classe de précision:
B
type d'énergie:
puissance active et puissance réactive
adapté à:
achat/livraison
commande tarifaire:
externe
mesure de la courbe de charge:
Non
blocage de retour:
Non
étalonné:
Oui
sortie d'impulsion:
électrique
taux d'impulsion:
0.1...100 Imp/kWh (kvarh)
pays de fabrication:
TUNISIE
mode de pose:
encastré
signature EDL40:
Non
avec code de blocage:
Oui
nombre de positions:
1
indice de protection (IP):
IP30
Les Atouts de l'article:
Le COUNTIS E5x est un compteur d’énergie électrique active et réactive encastrable destiné aux réseaux triphasés. Il permet un raccordement via TC jusqu’à 6000 A.
Les COUNTIS E5x sont totalement intégrés dans l'écosystème de monitoring SOCOMEC (Webview, écrans, passerelles, logiciel de configuration...)
Le rapport des TC est configurable par l’utilisateur à partir du clavier et de l’afficheur.
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de compteurs intelligents, sur lesquels vous pouvez compter
Un produit Socomec
Découvrez toute la gamme Socomec


