Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Compteur d?énergie 3P, fixation sur porte, via CT 5A avec sortie d?impulsions - 48503010

CopieCopie
Socomec - Compteur d?énergie 3P, fixation sur porte, via CT 5A avec sortie d?impulsions

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs

  • courant maximal (Imax) - 7200 A

  • modèle - transformateur de mesure

  • type de tarif - multitarif

  • type d'interface - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596031946969

Réf. Sonepar

00782194696

Réf. Fournisseur

48503010

Marque

Socomec

type de pôle:

trois conducteurs/quatre conducteurs

courant maximal (Imax):

7200 A

modèle:

transformateur de mesure

type de tarif:

multitarif

type d'interface:

sans

homologation:

national

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

6000 A

tension nominale (Un) L-L:

86...520 V

fréquence:

45...65 Hz

classe de précision:

B

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

adapté à:

achat/livraison

commande tarifaire:

externe

mesure de la courbe de charge:

Non

blocage de retour:

Non

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

sans

taux d'impulsion:

0.1...100 Imp/kWh (kvarh)

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

encastré

signature EDL40:

Non

avec code de blocage:

Oui

nombre de positions:

1

indice de protection (IP):

IP30

Energy meter for electrical distribution COUNTIS E50 fully integrated in SOCOMEC ecosystem including: Webview/screens/gateways/configuration software

Les Atouts de l'article:

Le COUNTIS E5x est un compteur d’énergie électrique active et réactive encastrable destiné aux réseaux triphasés. Il permet un raccordement via TC jusqu’à 6000 A.
Les COUNTIS E5x sont totalement intégrés dans l'écosystème de monitoring SOCOMEC (Webview, écrans, passerelles, logiciel de configuration...)
Le rapport des TC est configurable par l’utilisateur à partir du clavier et de l’afficheur.

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de compteurs intelligents, sur lesquels vous pouvez compter

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec