Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Compteur d'énergie triphasé MID, connexion RJ12 à 2 QCT-C-xx, MODBUS - 48505244

CopieCopie
Socomec - Compteur d'énergie triphasé MID, connexion RJ12 à 2 QCT-C-xx, MODBUS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs

  • modèle - transformateur de mesure

  • type de tarif - multitarif

  • type d'interface - modbus

  • homologation - Directive relative aux instruments de mesure

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596033319488

Réf. Sonepar

00782331948

Réf. Fournisseur

48505244

Marque

Socomec

type de pôle:

trois conducteurs/quatre conducteurs

modèle:

transformateur de mesure

type de tarif:

multitarif

type d'interface:

modbus

homologation:

Directive relative aux instruments de mesure

type de compteur:

électronique

tension nominale (Un) N-L:

184...276 V

tension nominale (Un) L-L:

320...480 V

fréquence:

45...55 Hz

consommation d'énergie:

1 W

classe de précision:

B

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

adapté à:

achat/livraison

commande tarifaire:

externe

mesure de la courbe de charge:

Non

blocage de retour:

Non

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

sans

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

4

largeur:

71.7 mm

profondeur:

66 mm

hauteur:

122.5 mm

signature EDL40:

Non

avec code de blocage:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Compteur d’énergie active modulaire COUNTIS P44-2QCT, MID, triphasé indirect par bloc TC, protocoles électriques de type MODBUS, intégrés à l'écosystème SOCOMEC avec : Webview/écrans/passerelles/logiciel de configuration

Les Atouts de l'article:

Les COUNTIS P4x sont des compteurs d’énergie électrique modulaires triphasés qui permettent la visualisation des différentes énergies consommées et produites, mais aussi des puissances et autres mesures directement sur son écran LCD rétro-éclairé. Ils
se raccordent de manière indirecte grâce à un large choix de transformateurs et de capteurs de courant.
Ils sont adaptés à une utilisation dans les applications de sous-facturation grâce à leur certification MID.

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de compteurs intelligents, sur lesquels vous pouvez compter.

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec