Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Compteur d'énergie triphasé MID, jusqu'à 100A via connexion directe, MBUS - 48505036

CopieCopie
Socomec - Compteur d'énergie triphasé MID, jusqu'à 100A via connexion directe, MBUS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs

  • courant maximal (Imax) - 100 A

  • modèle - mesure directe

  • type de tarif - multitarif

  • type d'interface - M-Bus

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596033319457

Réf. Sonepar

00782331945

Réf. Fournisseur

48505036

Marque

Socomec

type de pôle:

trois conducteurs/quatre conducteurs

courant maximal (Imax):

100 A

modèle:

mesure directe

type de tarif:

multitarif

type d'interface:

M-Bus

homologation:

Directive relative aux instruments de mesure

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

100 A

tension nominale (Un) N-L:

184...276 V

tension nominale (Un) L-L:

320...480 V

fréquence:

45...55 Hz

consommation d'énergie:

1 W

classe de précision:

B

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

adapté à:

achat/livraison

commande tarifaire:

externe

mesure de la courbe de charge:

Non

blocage de retour:

Non

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

électrique

type d'impulsion:

D0

taux d'impulsion:

10...10 Imp/kWh (kvarh)

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

4

largeur:

72 mm

profondeur:

66 mm

hauteur:

100 mm

signature EDL40:

Non

avec code de blocage:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Compteur d’énergie active modulaire COUNTIS P36 certifiés MID Triphasé - direct 100A, ports électriques de type M-BUS, totalement intégrés à l'écosystème SOCOMEC comprenant : Webview/écrans/passerelles/logiciel de configuration

Les Atouts de l'article:

Les COUNTIS P3x sont des compteurs d’énergie électrique modulaires triphasés qui permettent la visualisation des différentes énergies consommées et produites, mais aussi des puissances et autres mesures directement sur son écran LCD rétro-éclairé. Ils
permettent un raccordement direct jusqu’à 100 A et sont adaptés à une utilisation dans les applications de sous-facturation grâce à leur certification MID.

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de compteurs intelligents, sur lesquels vous pouvez compter.

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec