Socomec - Compteur d'énergie triphasé MID, jusqu'à 100A via connexion directe, MODBUS - 48505034

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax) - 100 A
modèle - mesure directe
type de tarif - multitarif
type d'interface - modbus
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3596033319440
Réf. Sonepar
00782331944
Réf. Fournisseur
48505034
Marque
Socomec
type de pôle:
trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax):
100 A
modèle:
mesure directe
type de tarif:
multitarif
type d'interface:
modbus
homologation:
Directive relative aux instruments de mesure
type de compteur:
électronique
courant nominal (In):
100 A
tension nominale (Un) N-L:
184...276 V
tension nominale (Un) L-L:
320...480 V
fréquence:
45...55 Hz
consommation d'énergie:
1 W
classe de précision:
B
type d'énergie:
puissance active et puissance réactive
adapté à:
achat/livraison
commande tarifaire:
externe
mesure de la courbe de charge:
Non
blocage de retour:
Non
étalonné:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
type d'impulsion:
D0
taux d'impulsion:
10...10 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage:
numérique
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules:
4
largeur:
72 mm
profondeur:
66 mm
hauteur:
100 mm
signature EDL40:
Non
avec code de blocage:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Un produit Socomec
Découvrez toute la gamme Socomec


