Socomec - Compteur d'énergie triphasé MID, CT 1/5A, protocole MODBUS - 48505044

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax) - 6 A
modèle - transformateur de mesure
type de tarif - multitarif
type d'interface - modbus
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3596033319464
Réf. Sonepar
00782331946
Réf. Fournisseur
48505044
Marque
Socomec
type de pôle:
trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax):
6 A
modèle:
transformateur de mesure
type de tarif:
multitarif
type d'interface:
modbus
homologation:
Directive relative aux instruments de mesure
type de compteur:
électronique
courant nominal (In):
6 A
tension nominale (Un) N-L:
184...276 V
tension nominale (Un) L-L:
320...480 V
fréquence:
45...55 Hz
consommation d'énergie:
1 W
classe de précision:
C
type d'énergie:
puissance active et puissance réactive
adapté à:
achat/livraison
commande tarifaire:
externe
mesure de la courbe de charge:
Non
blocage de retour:
Non
étalonné:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
type d'impulsion:
D0
taux d'impulsion:
10...10 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage:
numérique
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules:
4
largeur:
72 mm
profondeur:
65 mm
hauteur:
94.5 mm
signature EDL40:
Non
avec code de blocage:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Les COUNTIS P4x sont des compteurs d’énergie électrique modulaires triphasés qui permettent la visualisation des différentes énergies consommées et produites, mais aussi des puissances et autres mesures directement sur son écran LCD rétro-éclairé. Ils
se raccordent de manière indirecte grâce à un large choix de transformateurs et de capteurs de courant.
Ils sont adaptés à une utilisation dans les applications de sous-facturation grâce à leur certification MID.
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de compteurs intelligents, sur lesquels vous pouvez compter.
Un produit Socomec
Découvrez toute la gamme Socomec


