Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Compteur horaire D48A-CH DIN 48x48 60 Hz 48VAC - 192Q3097

CopieCopie
Socomec - Compteur horaire D48A-CH DIN 48x48 60 Hz 48VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - analogique

  • mode de pose - encastré

  • plage de comptage - 1e+006 h

  • tension d'entrée - 48...48 V

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596031088935

Réf. Sonepar

00782108893

Réf. Fournisseur

192Q3097

Marque

Socomec

modèle:

analogique

mode de pose:

encastré

plage de comptage:

1e+006 h

tension d'entrée:

48...48 V

type de tension:

AC

indicateur de fonctionnement:

Non

fréquence de tension d'entrée:

60...60 Hz

type d’entraînement:

synchronisé avec le secteur

largeur:

48 mm

hauteur:

48 mm

profondeur d'encastrement:

32.3 mm

largeur de la façade:

48 mm

hauteur de la façade:

48 mm

diamètre de l'échancrure du panneau avant:

3 mm

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

4X

Indicateurs Compteur horaire analogique 60 Hz horodatage des heures de fonctionnement des machines ou des équipements électriques Tension d'alimentation : 48 VAC Boîtier DIN 48x48

Les Atouts de l'article:

Les compteurs horaires assurent la totalisation de temps de fonctionnement de machines ou d’appareillage électrique

Quelques mots du fabricant :

Une gamme complète pour toutes les solutions de mesure

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec