Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Socomec - Compteur horaire D72A-CH DIN 72x72 50 Hz 400VAC - 192Q3202

CopieCopie
Socomec - Compteur horaire D72A-CH DIN 72x72 50 Hz 400VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - analogique

  • mode de pose - encastré

  • plage de comptage - 1e+006 h

  • tension d'entrée - 400...400 V

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596031089093

Réf. Sonepar

00782108909

Réf. Fournisseur

192Q3202

Marque

Socomec

modèle:

analogique

mode de pose:

encastré

plage de comptage:

1e+006 h

tension d'entrée:

400...400 V

type de tension:

AC

indicateur de fonctionnement:

Non

fréquence de tension d'entrée:

50...50 Hz

type d’entraînement:

synchronisé avec le secteur

largeur:

72 mm

hauteur:

72 mm

profondeur d'encastrement:

58 mm

largeur de la façade:

72 mm

hauteur de la façade:

72 mm

diamètre de l'échancrure du panneau avant:

5.5 mm

indice de protection (IP):

IP52

Degré de protection (NEMA):

autre

Indicateurs Compteur horaire analogique 50 Hz horodatage des heures de fonctionnement des machines ou des équipements électriques Tension d'alimentation : 400 VAC Boîtier DIN 72x72

Les Atouts de l'article:

Les compteurs horaires assurent la totalisation de temps de fonctionnement de machines ou d’appareillage électrique

Quelques mots du fabricant :

Une gamme complète pour toutes les solutions de mesure

Un produit Socomec

Découvrez toute la gamme Socomec