Socomec - Compteur horaire MA-CH 10-27VDC - 192Q5002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - analogique
mode de pose - rail DIN
plage de comptage - 99999.9 h
tension d'entrée - 10...27 V
type de tension - DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3596031089215
Réf. Sonepar
00782108921
Réf. Fournisseur
192Q5002
Marque
Socomec
modèle:
analogique
mode de pose:
rail DIN
plage de comptage:
99999.9 h
tension d'entrée:
10...27 V
type de tension:
DC
type d’entraînement:
synchronisé avec le secteur
largeur:
36 mm
hauteur:
90 mm
largeur en nombre de modules:
2
profondeur d'encastrement:
61 mm
largeur de la façade:
36 mm
hauteur de la façade:
90 mm
diamètre de l'échancrure du panneau avant:
0 mm
indice de protection (IP):
IP65
Degré de protection (NEMA):
4X
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Socomec
Découvrez toute la gamme Socomec


